※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 植木鋏
植木鋏 150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
01078638
品番
205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
150
用途
ガーデニング、農園等に。
仕様
カシメリベット(7mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
材質
安来鋼青紙
タイプ
カシメ
使用目的
ガーデニング
アズワン品番
64-8284-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01078638
205
01078647
205
植木鋏 150mm
吉岡刃物製作所
1丁
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)