曜日別特売
205 植木鋏 150mm 吉岡刃物製作所 01078647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

植木鋏 150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード01078647品番205
参考基準価格(税別)¥15,380販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)150仕様ネジ式(7mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ材質安来鋼青紙タイプネジ使用目的ガーデニングアズワン品番64-8284-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする