吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 園芸鋸
吉岡刃物製作所の 万能(生木・植木)
吉岡刃物製作所の 鞘入り
鋏正宗 本革 二段サック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01079103
品番
910
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
剪定ノコと剪定鋏用
幅(mm)
約9
厚さ(mm)
約8.5
全長(mm)
約31
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-80