SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01079146
品番
CG1BA20-300Z
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
453
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード