自動押切器

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01079182 品番 0号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。

刃渡り(mm)300 アズワン品番64-8284-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
畑で藁・草等の裁断用
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が良く想像通りで満足です。重量も思っていたより軽く持ち運び出来満足しています。

対象商品:
01079207
2023-09-08
用途:
稲わらの裁断
開発肥料株式会社 様 (製造業)

刃がついた金属部を黄色に塗装された板に固定するネジも付いていて良心的だと思いましたが、固定場所のガイドはないため自由度があるものの、どこに固定すれば良いか迷ってしまった。刃の切れ味は申し分なく、てこの原理のため可動部付近の方がするするカットできた。商品の安全性を考慮し、使用しない時の固定フック等があると良いと感じた(他社の製品には付いているものもあるため)。

1人が参考にしています
対象商品:
01079234
2023-06-15
用途:
畳のござ荒切り
建設業・工事業

畳のござ荒切りに使用していますがとても切れ味がよく毎日使用しています。

対象商品:
01079216
2022-10-28
用途:
サツマイモの蔓の切断に使用。
有限会社宮原商店 様 (卸売・小売業)

歯の部分が自動に動くので、押し切りではなく刺身を引くような切れ方で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01079216
2022-10-19
用途:
サツマイモの蔓の切断に使用。
有限会社宮原商店 様 (卸売・小売業)

歯が動くので、押し切りと言うよりスライスするようで簡単に切断できる。
おすすめです。

対象商品:
01079216
2021-07-26
用途:
秋に収穫するサツマイモのツルをカットして土に埋め込む作業に期待しています
その他業種

組み立てを終えたばかりで、本格的な使用はまだですが、少量の稲わらをカットしてみました。昔の押切器を考えていたのでカットする時に力がいるだろうと思っていましたが、
刃が自動で前後するので軽くカットすることが出来ました。”自動”の意味に納得。
これまでサツマイモのツルは大きい剪定バサミや刈払機を使っていましたが、納得できなかったので、昔使っていた”かいばきり”(私の村では、昔こう呼んでいました)をネット上で探していました。やっと押切器にたどり着きました。この自動押切器を使えば、サツマイモのツルを短くカットして、畝の土に埋め込むことができると期待しています。
刃の研磨には、各種研磨機を持っているので、自分で研磨出来ます。有難うございます。

対象商品:
01079207
2021-08-03
用途:
稲わらの裁断
農・林・水産業

sizeがたくさんあって迷いましたが、昔、父が牛を飼っていたころ餌に藁やイモを切っていたのと同じ(と思われる)サイズを購入しました。切れ味等問題ありません。

どこにつけても良いとのお考えからか鉄部と板の取り付け部分の印などがありませんでした。
標準取付場所、または取付位置の前後(限界点)などの標記か指示があればユーザーとしては安心して取り付けられるような気がいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
01079216
2021-03-05
用途:
わら切り
農・林・水産業

まだ使用してませんが、敷わら切りや野菜等茎を堆肥利用するにとっても切れそうで期待大です。ただ、板に固定してなくネジで固定するに、きりで穴を開けるのに苦労しました。購入時にネジ穴があると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする