ぽんぽんカッター

(35件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01079374 品番 M-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。

穴径(Φmm)120 全長(mm)750 用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク) アズワン品番64-8283-98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
マルチの穴あけ
教育・研究機関

60mmのステンのねじ棒を買って、その棒の下から20mmの所にナイロンナットをはめて替刃固定ボルトの代わりにしました。切り取られたビニ−ルがきれいに重なっていくようになりました。

対象商品:
01079347
2025-04-23
用途:
農業用マルチの穴あけ
農・林・水産業

立ったまま簡単にマルチにキレイに穴あけできました。くり抜いたビニールがそのまま残るので飛ばされる前に拾い集めるのが少し手間だが、力も入れずに楽に穴あけ出来るので買って良かった。

対象商品:
01079374
2024-04-20
用途:
園芸
asobucocolor 様 (農・林・水産業)

とても扱い易いです、綺麗にマルチをカットしてくれます。

対象商品:
01079322
2022-11-11
用途:
農業用マルチの穴あけ

名前のとおりポンポンと穴あけができて重宝しています。

対象商品:
01079338
2022-05-31
用途:
マルチ穴明け用
農・林・水産業

抜いたマルチのビニールが飛ばないようであればなお、作業性が向上すると思います。

対象商品:
01079338
2021-04-13
用途:
野菜植付マルチへの穴あけに使用
農・林・水産業

今まではしゃがみ込んでマルツに穴をあは、膝と腰の痛みで休み休みの作業で作業効率が悪く苦労していました。ぽんぽんカッターを使うことで膝腰の痛みから解放されまた、穴も綺麗にまーるくあき植付作業も気分良好で進みました。

1人が参考にしています
対象商品:
01079338
2024-08-06
用途:
野菜栽培のマルチの穴あけ
農・林・水産業

マルチが完全に取れず、土も入ってしまい、今は使ってません。

1人が参考にしています
対象商品:
01079322
2021-07-20
用途:
家庭菜園でマルチ敷設時

絶妙な長さが作業時の腰の負担を軽減してくれます。交換できる穴径のサイズの違う商品も試してみたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする