佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
寒暖計ミルノPX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084362
品番
1515-30
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シンプルで見やすい寒暖計。
最小目盛
1℃
全長(mm)
250
質量(g)
約46
寸法
(W)43×(H)250×(D)8(凸部14)mm
測定範囲(℃)
-30〜50
精度
±1℃(0〜30℃、その他は±2℃)
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。