冷蔵庫用温度計ポリス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01084545 品番1713-00
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。

測定範囲-30℃〜50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10〜10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084545
2023-07-07
用途:
冷蔵庫
ニチイキッズ桜木町保育園 様 (教育・研究機関)

小さく、見やすいため、日々の温度管理に最適です。冷凍庫にも使え、便利

対象商品:
01084545
2023-04-17
用途:
冷蔵庫
大福 様 (飲食業)

冷蔵庫に貼り付けてますが中々かわいいので気に入っています。又軽くて使いやすいです!

対象商品:
01084545
2021-08-27
用途:
冷蔵庫の温度管理
飲食業

表面の曇りで読み取りにくいのは仕方がないと思いますが、マグネットが弱いため、曇りをふき取ろうとすると落ちてしまいます。価格が安いので普通とさせていただきます。

対象商品:
01084545
2021-06-04
用途:
冷凍庫内温度の管理、確認
渡邉内科外科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

念の為、デジタルの冷蔵庫・冷凍庫温度計とも比較をしてみたが、ほぼ同じ結果だった。庫内温度を確認するのには問題なく使用できるものだと思います。

対象商品:
01084545
2021-04-21
用途:
冷凍庫の温度測定
サービス業

薬品の保管に冷凍庫の温度がもんだいになるので購入した。結果はマイナス20度であるので
何とか使用できそうだ。安価なので正確な温度が測定できるかわからなかったがほぼ使えるものであった。

対象商品:
01084545
2021-07-20
用途:
勤務しているクリニックで、冷蔵庫に保管しているワクチンの温度管理に使っています。
医療・福祉・介護関連業

電気店で購入した物より、サイズも大きく見易いので、使いやすかった

対象商品:
01084545
2021-02-09
用途:
HACCPの為の温度管理
卸売・小売業

各冷蔵庫にそれぞれ必要になったので手頃な価格で購入できて満足しています。

対象商品:
01084545
2018-12-24
用途:
温令庫に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にもちょうど良かった、プラスチックの枠がもう少し細ければもっと良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする