佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 厨房用温度計
天ぷらメータ(箸型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084572
品番
1719-00
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
箸部は軽くてすべりにくい形状。
センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
測定範囲
100℃〜200℃
用途
天ぷら油の温度測定用です。
全長(mm)
350
質量(g)
約44
寸法
Φ26
精度
±5℃
最小目盛
5℃
注意
本体(メーター部分)は水洗いしないでください。