佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
平面用センサ 640S-4
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084868
品番
6425-20
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
平面用 内部液(KCL)補充型。
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHU、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。果実の切り口、葉・皮膚表面、シャーレ内の微量サンプル測定。
測定範囲
pH/2.00〜13.00pH
質量(g)
69
寸法
Φ12×(L)156mm
コード長さ(m)
1
精度
±0.03pH
注意
※センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき。
※温度補償用センサは内蔵されていません。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。