ペンタイプPH計 SK-660PH

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01084913 品番6428-00
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水規格 IPX5
センサ交換可能。

測定範囲
pH/2.0〜12.0pH
温度/0.0℃〜50.0℃
精度
pH/±0.3pH
温度/±1.0℃
最小目盛
pH:0.1pH
温度:0.1℃
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 質量(g)約82(乾電池含む) 寸法Φ38×171mm 電源ボタン電池(LR44)4個 機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能
注意
※標準液は付属しておりません。有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0〜2)、強アルカリ(pH12〜14)、界面活性剤など
測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084913
2020-05-19
用途:
次亜塩素酸水
株式会社トノオカ 様

毎回測定する際にキャリブレーション(調整)をメーカーから支持されました。液は3種類で6000円。別売 感想は毎回はいらないと思う。調整は簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする