測定範囲
風速/1.1m/s〜18.0m/s
温度/0.0℃〜50.0℃
湿度/10.0〜95.0%rh
外部温度/-20.0〜70.0℃
寸法(mm)
(W)46×(H)136×(D)17
(外部温度センサ)Φ3.8×(L)100
精度
風速/1.1m/s(1.1〜10.0m/s) ±2.0m/S(左記以外)
温度/±1.0℃
湿度/±5%rh(at20〜30℃ 40〜70%rh) ±8%rh(左記以外)
外部温度/±1.0℃
用途屋外の工事現場、山岳用やヨットでの使用、ゴルフ場等のフィールドで。
質量(g)約57(乾電池含む)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)1個
ケーブル長(m)1.2
表示範囲露点/-20.0℃〜49.0℃(温湿度の測定範囲から演算表示)