風速計ミニ

風速計ミニ 佐藤計量器製作所

1台で、風速、温度、湿度の測定が可能。
温度は、内蔵温度と外部温度(外部温度センサ)の2点の切り替え表示。
ウインドチル、ビューフォート風力階級、露点、湿球温度表示など豊富な演算機能。

用途屋外の工事現場、山岳用やヨットでの使用、ゴルフ場等のフィールドで。 測定範囲風速:1.1~18.0m/s、温度:0.0~50.0℃、湿度:/10.0~95.0%RH、外部温度:-20.0~70.0℃ 質量(g)約57(乾電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)1個 ケーブル長(m)1.2 精度風速/1.1m/s(1.1~10.0m/s) ±2.0m/S(左記以外)、温度/±1.0℃、湿度/±5%rh(at20~30℃ 40~70%rh) ±8%rh(左記以外)、外部温度/±1.0℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×17×136 直径×長さL(Φmm×mm)3.8×100(外部温度センサ) 表示範囲露点/-20.0℃~49.0℃(温湿度の測定範囲から演算表示) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01084983 PC-53D(7650-20)
23,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする