洗濯機用水栓(ストッパーつき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01095483 品番732-001-13
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5985,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。
取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き。

仕様パッケージ品、自動閉止機構付き、樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き、シールテープ1m付き アズワン品番64-6502-55 入数5/箱、30/梱 呼び径13 口数1 ストッパーあり 使用地区一般地
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする