カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓(ストッパーつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01095492
品番
737-002-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。
取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き。
仕様
固定コマ仕様、自動閉止機構付き
アズワン品番
64-6502-52
入数
40/箱
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
※ホース接続部は一体式のため交換できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01095492
737-002-13
34909926
721-517-13
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
カクダイ
1個
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)