カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
耐熱ボールバルブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01095596
品番
650-035-20
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
65
接続
R
使用流体
上水道水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
アズワン品番
64-6495-38
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材