- 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド 01097023 - 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド 01097023

【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01097023 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱処理型の耐食性合金です。

外径(Φmm)20 長さ(mm)20〜100 用途リベット用材、自動車用部品など。 成分Siけい素/0.4〜0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15〜0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8〜1.2、Crクローム/0.04〜0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA6061 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A6061BE 外径公差(mm)±0.49 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(赤)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
バイク部品に
C-FJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旋盤でのバイク部品を作るために選びました。
切削もしやすく加工が楽です。
切り売りしても答えるので助かります。

対象商品:
01098694
2023-12-27
用途:
カバーの材料
その他業種

φ90で長さ指定して発注出来るのはありがたい。
価格がもう少し安ければベスト。

対象商品:
01097242
2014-11-21
用途:
自転車の部品を作る。

買いあわせで送料無料にしたら安いと思います。直送ですが到着も早かったです。

対象商品:
01097443
2021-09-30
用途:
加工材料として使用

ひと肌剥いて真円を出し使用する予定でしたが
グラインディングされている箇所があり
予定数値まで削ってもグラインディングの跡が消えず使用できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01097048
2018-03-05
用途:
ローラーの軸に使用
有限会社安藤家具店 様

アルミ丸棒(A6061) 外径20Φmm、長さ300mmを購入。
見えなくなるところなのでかまわないが、
汚れもあったし塗料のような物が付いていて汚かった。
切り口断面もかなり雑で垂直に切れていなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする