※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2Y25L1HC-350AML バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25〜 SMC 01100018 LE2Y25L1HC-350AML バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25〜 SMC 01100018 LE2Y25L1HC-350AML バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25〜 SMC 01100018

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25〜

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 リード(mm)3 モータ配置左側折返し 注文コード01100018 品番LE2Y25L1HC-350AML
参考基準価格(税別)¥112,310 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・リード・モータ配置など8848種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

ストローク(mm)350 サイズ25 取付支持形式フート形 電源電圧(V)DC24±10% リード(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじおねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属) モータ配置左側折返し モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) モータケーブル取出方向軸方向 モータオプションロックなし 適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ 取扱説明書:取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする