Vガイドホィール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)45.718 材質SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当) 適合防水、防塵機能が必要な場合 注文コード01101467 品番W3X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法A・材質・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。

寸法A(mm)45.718 寸法B(mm)15.874 寸法C(mm)11.999(-0.0076〜+0) 寸法D(mm)38.099±0.076 溝深さG(mm)0.432 溝幅G(mm)0.889 寸法L(mm)0.229 寸法M(mm)16.459 MDw内側(mm)19.049 MDw外側(mm)26.974 適合防水、防塵機能が必要な場合 材質SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当) 質量(g)136.08 硬度HRC60-62 許容スラスト荷重(N)2350 許容モーメント荷重(N・cm)525 静的ラジアル荷重(N)4449 動的ラジアル荷重(N)33.3RPM/5909、100RPM/4086、500RPM/2400、1000RPM/1910

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする