Vガイドホィール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)59.942 材質SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当) 適合防水、防塵機能が必要な場合 注文コード01101476 品番W4X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は寸法A・材質・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。

寸法A(mm)59.942 寸法B(mm)19.049 寸法C(mm)15.001(-0.0076〜+0) 寸法D(mm)50.798±0.076 溝深さG(mm)0.508 溝幅G(mm)1.016 寸法L(mm)0.381 寸法M(mm)22.300 MDw内側(mm)25.339 MDw外側(mm)34.924 適合防水、防塵機能が必要な場合 材質SAE52100 鋼 (JIS SUJ 2 相当) 質量(g)285.77 硬度HRC60-62 許容スラスト荷重(N)2820 許容モーメント荷重(N・cm)800 静的ラジアル荷重(N)6938 動的ラジアル荷重(N)33.3RPM/8888、100RPM/6154、500RPM/3590、1000RPM/2870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする