Vガイドホィール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)19.557 材質SUS440C ステンレス鋼 適合錆の出るような環境で、防水、防塵機能が必要な場合。 注文コード01101485 品番W1SSX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法A・材質・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。

寸法A(mm)19.557 寸法B(mm)7.874 寸法C(mm)4.762(-0.0076〜+0) 寸法D(mm)15.848±0.051 溝深さG(mm)0.254 溝幅G(mm)0.508 寸法L(mm)0.229 寸法M(mm)6.680 MDw内側(mm)7.924 MDw外側(mm)11.861 適合錆の出るような環境で、防水、防塵機能が必要な場合。 材質SUS440C ステンレス鋼 質量(g)12.25 硬度HRC60-62 許容スラスト荷重(N)245 許容モーメント荷重(N・cm)145 静的ラジアル荷重(N)980 動的ラジアル荷重(N)33.3RPM/1380、100RPM/960、500RPM/557、1000RPM/430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする