Vガイドホィール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30.773 材質SUS440C ステンレス鋼 適合クリーンルーム又は、低温環境又は高温環境。 注文コード01101537 品番W2SS227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法A・材質・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。

寸法A(mm)30.773 寸法B(mm)11.099 寸法C(mm)9.525(-0.0076〜+0) 寸法D(mm)25.399±0.051 溝深さG(mm)0.381 溝幅G(mm)0.762 寸法L(mm)0.229 寸法M(mm)13.462 MDw内側(mm)12.700 MDw外側(mm)18.236 適合クリーンルーム又は、低温環境又は高温環境。 材質SUS440C ステンレス鋼 質量(g)39.46 硬度HRC60-62 許容スラスト荷重(N)323 許容モーメント荷重(N・cm)235 静的ラジアル荷重(N)1760 動的ラジアル荷重(N)33.3RPM/2055、100RPM/1430、500RPM/830、1000RPM/665

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする