ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの その他直動部品
Vガイド ミリサイズ用ブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01101555
品番
B1SSM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(JIS SUS 304C相当)
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
13.68(公差0、-0.1)
寸法K(mm)
4.75(公差0、-0.008)
寸法N(mm)
3(公差+0.014、0)
寸法X(mm)
0.3(公差±0.05)
寸法S(mm)
6.06(公差±0.02)
寸法Z(mm)
10