ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの その他直動部品
Vガイド ミリサイズ用ブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01101616
品番
BX3SSM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(JIS SUS 304C相当)
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
24.68(公差0、-0.1)
寸法K(mm)
11.99(公差0、-0.011)
寸法N(mm)
8(公差+0.022、0)
寸法X(mm)
1(公差±0.05)
寸法S(mm)
9.06(公差±0.02)
寸法Z(mm)
17