ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの その他直動部品
Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01102018
品番
T-2 240L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
240
寸法E(mm)
15.88±0.381
寸法F(mm)
6.35±0.381
寸法G(mm)
0.79±0.05
寸法J(mm)
2.36
寸法R(mm)
0.38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。