セット内容防水バッグ(20L)×1、防災スティックライト×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、非常用給水袋5L×1、携帯簡易トイレ×2、防災用ウェットティッシュ×1、不織布マスク×3、持ち運び簡単エアー枕×1、レインポンチョ×1、立体スポンジアイマスク×1、非常用食器折り紙×1、耳栓×1組、エイドチーム(綿棒×10、ばんそうこう×5、ワンタッチホータイ×1、コットン×3、爪切り×1、ピンセット×1、はさみ×1、ケース×1)×1、歯ブラシセット×1、ロープ(3m)×1、不織布スリッパ×1、軍手×1組
材質PVC、PP、POM
寸法(mm)防水バッグ:420×150×50
包装形態PP袋