滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01109282 品番 AJSH6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。

寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)18 寸法L(mm)29 ねじの呼びM6 用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50 寸法dM6
注意
※滑り止めシートは、無理な抵抗が加担されますと剥がれる可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01109282 AJSH6 12282544 AJSH6 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 1個 239 税込263

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-22
用途:
棚制作
電気・ガス・熱供給・水道業

8個中2個が根元が空回りしてしまい、どうにもならん。
外すことも出来ないので破壊してネジだけにしてやっと取れました。見た感じ普通の皿ネジにギザギザの台座を一体成型してるだけなので弱いかなぁ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
01109298
2022-08-02
用途:
作業机の高さ合わせ

作業机の高さ合わせにM8ネジで55mm程度の品を探してました。
ノーブランドで不安でしたが、滑り止め部分(脚の底部)とネジ部が別々に回転する構造のため、床に置いた状態で高さ調整ができ、使い勝手が良かったです。

対象商品:
01109298
2019-08-17
用途:
飲食店のテーブル
飲食業

製品自体は素晴らしいのだが、ネジの長さが長すぎてテーブルの高さが2センチ程高くなってしまいます。

ネジの長さが半分の製品もラインナップに加えてもらえれば言うこと無し

1人が参考にしています
対象商品:
01109282
2020-04-24
用途:
滑り止めがすぐに外れる
教育・研究機関

底に粘着性の滑り止めがついているのだが、設置作業中に床に擦れるとすぐ外れてしまう。本棚など重量のある大きな家具だと、設置した状態ではリングが廻らず調整できない。何のために購入したのか全くわからない結果となった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

対象商品:
01109298
2021-07-26
用途:
ソファの足
サービス業

裏面にある透明の滑り止めシートが、すぐに剥がれてしまう。

対象商品:
01109282
2019-01-14
用途:
電動リクライニングソファーに
ケイレーシング 様

電動リクライニングソファーの床との接触部に使用しました。純正品はコスト面から作りが貧相だったけど、これに変えて正解。ウレタンの接触面なので滑りにくくてソファーが勝手に動くことがなくなった。一個の単価は純正品より高いが内容は満足出来た。

対象商品:
01109282
2017-11-15
用途:
回転体スタティックバランサーの製作
個人のお客様

調整しやすいと思います。底面はウレタンゴムなので油のある環境でも侵されず長持ちすると思います。

対象商品:
01109298
2016-02-25
用途:
作業台の脚部分の高さ調整
製造業

約30kgの作業台の4本の脚部に鬼目ナットと組み合わせて使用。強度も精度も十分で、コストパフォーマンスが高い。滑り止め部分は軟質樹脂のため屋内向き。屋外ではキズがつきやすく、滑り止め硬化がすぐに薄れる。移動せず、固定用途であれば問題なし。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする