※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJSS6 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド 01109307 AJSS6 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド 01109307 AJSS6 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド 01109307

滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01109307 品番 AJSS6
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。

寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)33 寸法L(mm)29 寸法W(mm)37 ねじの呼びM6 用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明 タイプスイッチタイプ 寸法dM6
注意
※滑り止めシートは、無理な抵抗が加担されますと剥がれる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする