※表
丸五
丸五の 防護服・保護服・特殊服
丸五の 腕カバー
手甲マジック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
01109614
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
綿
色
藍
サイズ
大
扇内寸(cm)
14.5〜17.5
扇外寸(cm)
19〜23
用途
手首の保護用具。
幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応