※表
丸五
丸五の 防護服・保護服・特殊服
丸五の 腕カバー
手甲マジック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
黒波柄
サイズ
大
注文コード
01109657
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿
色
黒波柄
サイズ
大
扇内寸(cm)
14.5〜17.5
扇外寸(cm)
19〜23
用途
手首の保護用具。
幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応