曜日別特売
- 脚絆5枚 丸五 01109675

- 脚絆5枚 丸五 01109675
- 脚絆5枚 丸五 01109675

脚絆5枚

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1足注文コード01109675品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途足首の保護用具。材質綿サイズ長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)22~23ふくらはぎ周り(cm)30~31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01109675
2025-08-19
用途: 機械の解体、設置
建設業・工事業

他のメーカーの脚半にはない!
いつもどうりの最高のつけごごち!

対象商品 : 01109675
2021-07-30
用途: 電気工事
建設業・工事業

脚絆のSサイズがなかなか無くて注文しました。
今回も段ボール箱の中にエアパッキンで梱包されてました。
脚絆もピッタリのサイズで気に入ってます。

対象商品 : 01109684
2019-02-12
用途: 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが分かりにくくちょっときつかった。でもしっかりと固定でき良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01109684
2022-04-08
用途: 農作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

長靴履くときズボンのすそ入れるの面倒だし、地下足袋はいたとき泥が入らない様に使用しています。
現役のころから○五です。

対象商品 : 01109693
2021-07-15
用途: 山林、庭園作業

脚が太いのでこれじゃないと入りません。
マジック式も以前使ったのですが、耐久性がコハゼに比べると紙でしかありませんでした…。

対象商品 : 01109684
2016-05-24
用途: 電気工事業時

フィット感が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする