脚絆5枚

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 01109693 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質綿 用途足首の保護用具。 サイズ特大 長さ(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)25〜26 ふくらはぎ周り(cm)35〜36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01109675
2025-08-19
用途:
機械の解体、設置
建設業・工事業

他のメーカーの脚半にはない!
いつもどうりの最高のつけごごち!

対象商品:
01109675
2021-07-30
用途:
電気工事
建設業・工事業

脚絆のSサイズがなかなか無くて注文しました。

今回も段ボール箱の中にエアパッキンで梱包されてました。

脚絆もピッタリのサイズで気に入ってます。

対象商品:
01109684
2019-02-12
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが分かりにくくちょっときつかった。でもしっかりと固定でき良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01109684
2022-04-08
用途:
農作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

長靴履くときズボンのすそ入れるの面倒だし、地下足袋はいたとき泥が入らない様に使用しています。
現役のころから○五です。

対象商品:
01109693
2021-07-15
用途:
山林、庭園作業

脚が太いのでこれじゃないと入りません。
マジック式も以前使ったのですが、耐久性がコハゼに比べると紙でしかありませんでした…。

対象商品:
01109684
2016-05-24
用途:
電気工事業時

フィット感が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする