短脚絆マジック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 01109736 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質綿 用途足首の保護用具。 サイズXL タイプマジック式 長さ(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)30〜32 ふくらはぎ周り(cm)40〜42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
工場作業時に義務付けられているときに使用

マジックテープ(面ファスナー)はしっかりしている感じ。
一日着けていてもずれない。

1人が参考にしています
対象商品:
01109718
2021-06-30
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

こはぜタイプは装着が大変ですが、マジックタイプは装着が簡単で、もっと早く出会えればよかったと思っています。丸五製の先丸マジックタイプの地下足袋と一緒に使っていて、長靴での草刈り作業から解放されました。試着ができないので足首回りとふくらはぎ周りの寸法を計測した上で、Lサイズを選択しましたが、結果的には大きすぎました。別途、長脚絆マジックMサイズを購入したところ、ピッタリでした。この商品はぎりぎり使えるので使っていますが、近くMサイズを購入することになると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01109718
2020-07-21
用途:
浄化センター内の電気工事
建設業・工事業

作業員の分を一括で購入しましたが身長を目安にXL、LL、Lとサイズを選びましたが
180cmの人でもLLでちょうどいいと言ってました。
基本少し大きめのようです。

2人が参考にしています
対象商品:
01109718
2020-08-28
用途:
農作業
農・林・水産業

今まではハゼのスパッツでフックするのが大変であったがマジックテープであるので簡単に止められて非常に良い。

対象商品:
01109727
2019-11-24
用途:
畦畔草刈り時に滑り止め地下足袋の脚絆
農・林・水産業

サイズがLLですが、地下足袋の脚絆には少し短くてサイズ確認が必要でした。足首周囲の測定サイズ票が必要かな。締め付け具合は良いです。
軽くて、丈夫なつくりです。

対象商品:
01109736
2020-01-25
用途:
林業
農・林・水産業

厚めの防護ズボンをしっかり固定できて満足しています。

対象商品:
01109736
2019-06-15
用途:
工場での機械操作
製造業

自分の足のサイズをよく測り、それをサイズ表と照らし合わせて購入しましたが、ブカブカで使えませんでした。大きめの作りです。ワンサイズ小さめのチョイスがいいのではないかと思います。

2018-10-31
用途:
機械メンテナンス
サービス業

サイズ表で確認して購入したのですが、大きすぎました。ネットは難しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする