長脚絆マジック

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 01109763 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質綿 用途足首の保護用具。 幅(mm)430 サイズLL タイプマジック式 長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)27.0〜29.0 ふくらはぎ周り(cm)42.0〜44.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01109763
2026-02-25
用途:
山林での 作業
その他業種

スパイク地下足袋 マジック脚絆とも 丈夫です 簡単に 取り付け 取れにくい。

対象商品:
01109745
2025-10-05
用途:
草刈り作業
サワザキカメラ 様 (サービス業)

足元、足首が引き締まって歩行が楽に出来、作業パンツが固定されるため、作業も問題なくできる。ただ、布のほつれが激しいため、不安がある。

対象商品:
01109763
2024-12-17
用途:
草刈から野焼
どんぐり商店 様 (卸売・小売業)

スマートで取り付け易く作業中に外れにくい。最初は小さいかと思いましたが、ゴム帯部分もあるのでしっかり引っ張って装着すればサイズ通りに問題ありませんでした。購入時は装着状態を計測してサイズ選びをして下さいねー!

対象商品:
01109754
2023-06-14
用途:
山仕事様に

足首部の余裕がいまいちありません。使用シューズを選びますが十分使える。
お値段高めが難。チェーンソー保護には気持ち頼りないがないよりましか。

1人が参考にしています
対象商品:
01109745
2023-02-25
用途:
普段の仕事使いに。
農・林・水産業

価格は高めでは有るが、幅広い保護が出来動き易さもあって良い。
但し、足首は保護されないのでハイカットの安全靴を兼用する事をお勧めする。

1人が参考にしています
対象商品:
01109745
2021-07-15
用途:
草刈作業
農・林・水産業

前回短脚絆マジックのLサイズを購入したところ大き過ぎたし、イメージよりも短かったので、今回この商品にしました。使いやすくてサイズもピッタリで大変気に入っています。思ったよりも早く注文したのは、モノタロウより500円分のクーポンを頂き、送料が実質無料になったからです。

1人が参考にしています
対象商品:
01109763
2021-07-29
用途:
農作業
教育・研究機関

丈が長く,長靴の上に着用しても十分な長さのため,刈り払い機の使用時にも小石等の侵入が防げて非常に重宝しています。
ただ,LLを購入したのですが,もうすこし横周りにゆとりがあればベストです。
非常によいので,再度,XLも注文しました。

対象商品:
01109763
2021-04-29
用途:
庭での 植木・野菜・花 等の手入時に 使用
その他業種

脚絆を付けていると 足元の 寒さ対策になるし・何かに ぶつかったときも すねを痛めなくて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする