HLL-S150 作業台リフター(ハンドルレスタイプ) TRUSCO 01110296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台リフター(ハンドルレスタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01110296 品番HLL-S150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。

均等荷重(kg)150 用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番454-2533 ストローク(mm)485 質量(kg)25 オレンジ テーブル高さ(mm)235〜720 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 機能早送り装置/無 踏回数22 車輪径D(Φmm)100(ゴム) 昇降方式足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01110296 HLL-S150 39854737 HLLA-S150 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01110296
2017-10-06
用途:
ラックからの製品の積み出し移動

強固な作りで、重量のある製品の移動でも問題なく使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする