GEヘルスケア
GEヘルスケアの 分溜・分離・抽出・ろ過
GEヘルスケアの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
GEヘルスケアの 定性ろ紙
ダブルリング定性ろ紙FAST101
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
01120622
品番
99-191-125
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途
粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。
速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。
直径(Φcm)
12.5
厚さ(μm)
174
JIS規格
JIS P 3801 1種相当
坪量(g/m
2
)
80.0±4.0
アズワン品番
1-2805-04
保留粒子径(μm)
25-40
ろ過速度
≦35(s)
灰分含有率(%)
≦0.11