画像準備中

ダブルリング定性ろ紙FAST101

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 直径(Φcm)18 注文コード01120647 品番99-191-180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。

用途
粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。
速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。
直径(Φcm)18 厚さ(μm)174 JIS規格JIS P 3801 1種相当 坪量(g/m2)80.0±4.0 アズワン品番1-2805-06 保留粒子径(μm)25-40 ろ過速度≦35(s) 灰分含有率(%)≦0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする