GEヘルスケア
GEヘルスケアの 分溜・分離・抽出・ろ過
GEヘルスケアの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
GEヘルスケアの 定性ろ紙
ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
01120656
品番
99-192-070
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
直径(Φcm)
7
用途
果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。
厚さ(μm)
158
JIS規格
JIS P 3801 2種相当
坪量(g/m
2
)
80.0±4.0
アズワン品番
1-2806-01
保留粒子径(μm)
約10
ろ過速度
>35to≦70(s)
灰分含有率(%)
≦0.11