画像準備中

ダブルリング定性ろ紙SLOW103

商品レビューを投稿する
84日以内出荷返品不可 84日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 01120735 品番 99-193-110
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。

直径(Φcm)11 用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。 厚さ(μm)150 JIS規格JIS P 3801 3種相当 坪量(g/m2)80.0±4.0 アズワン品番1-2807-03 保留粒子径(μm)約3 ろ過速度>70to≦140(s) 灰分含有率(%)≦0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする