GEヘルスケア
GEヘルスケアの 分溜・分離・抽出・ろ過
GEヘルスケアの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
GEヘルスケアの 定性ろ紙
ダブルリング定性ろ紙SLOW103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φcm)
18
注文コード
01120762
品番
99-193-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
直径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
直径(Φcm)
18
用途
化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。
厚さ(μm)
150
JIS規格
JIS P 3801 3種相当
坪量(g/m
2
)
80.0±4.0
保留粒子径(μm)
約3
ろ過速度
>70to≦140(s)
灰分含有率(%)
≦0.11