画像準備中

ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 01120832 品番 99-292-070
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。

保留粒子径(μm)約10 直径(Φcm)7 坪量(g/m2)80.0±4.0 灰分含有率(%)≦0.009 用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。 厚さ(μm)158 JIS規格JIS P 3801 5種B相当 アズワン品番1-2809-01 ろ過速度>35to≦70(s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする