画像準備中

ダブルリング定量ろ紙SLOW203

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 01120893 品番 99-293-070
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。

直径(Φcm)7 用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。 厚さ(μm)150 JIS規格JIS P 3801 5種C相当 坪量(g/m2)80.0±4.0 アズワン品番1-2810-01 保留粒子径(μm)約3 ろ過速度>70to≦140(s) 灰分含有率(%)≦0.009

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01120918
2022-09-28
用途:
原料の品質検査の際に使用

原料のヒスタミン検査時に使用。他社のろ紙に比べ値段が安い為、ランニングコストのカットに貢献している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする