コードレス温度表示器/8101-00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01121347 品番SK-M350R-T(8101-00)
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易

電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
警報出力
温度上限または下限1接点 無電圧接点出力
接点容量:AC/DC280V 100mA
測定範囲接続するセンサで異なります。 付属品ACアダプタ1個、取扱説明書1冊 トラスコ品番479-7027 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×165×85 分解能(℃)0.1 表示範囲(℃)-50〜199.9 通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります) 温度表示精度±(0.1+1digit) 周波数(GHz)(無線)2.4帯(特定小電力無線)
注意
※センサは別売りです
※接続は指示計とセンサの1:1になります。
※本製品同士の電波が干渉する同一の場所でのご使用は最大12セットまでです。
※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする