電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
防水仕様
JIS C 0920 IPX4相当
※IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの
温度測定範囲(℃)-20〜60
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。
質量(g)360
センサータイプPt100Ω
測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×75×63