防水温度分離型センサ/8101-32

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01121383 品番SK-M350R-T-S4(8101-32)
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
防水仕様
JIS C 0920 IPX4相当
※IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの
温度測定範囲(℃)-40〜190 用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 質量(g)490 コード長さ(m)3 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×75×63 センサー寸法(mm)Φ3.2×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする