THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMガイド SHS-R形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01124445
品番
SHS25R1SS+642L〜698L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
210
種類から選べます
他の種類を見る
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、M
B
(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、M
C
(1個):0.563k
種類
セット品
レール幅(mm)
23(0〜-0.05)
レール長さ(mm)
642〜698
レール高さ(mm)
20
ブロック幅W(mm)
48
ブロック長さ(mm)
92
ブロック高さ(mm)
34.2
ブロック取付穴種類
タップ穴
寸法S×l(mm)
M6×8
基本動定格荷重(kN)
31.7
基本静定格荷重(kN)
52.4
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
12
寸法e0(mm)
6
寸法F(mm)
60
寸法f0(mm)
9.5
寸法d1×d2×h(mm)
7×11×9
寸法H3(mm)
5.8
寸法K(mm)
34.2
寸法L(mm)
92
寸法L0(mm)
642〜698
寸法L1(mm)
71
高さM(mm)
40
寸法N(mm)
11.5
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
48
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
12.5
グリースニップル
B-M6F
型番
SHS25R
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01124445
SHS25R1SS+642L〜698L
21044966
SHS-R形、SHS-LR形
【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形
THK
1セット
¥
5,813〜
税込
¥
6,394
注文コードが変更になりました