SHS30R1SS+602L〜678L LMガイド SHS-R形 THK 01124996

SHS30R1SS+602L〜678L LMガイド SHS-R形 THK 01124996 SHS30R1SS+602L〜678L LMガイド SHS-R形 THK 01124996 SHS30R1SS+602L〜678L LMガイド SHS-R形 THK 01124996

LMガイド SHS-R形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01124996 品番SHS30R1SS+602L〜678L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は210種類から選べます 他の種類を見る
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.786k、(2個密着):4.08k、MB(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
、MC(1個):0.865k
種類セット品 レール幅(mm)28(0〜-0.05) レール長さ(mm)602〜678 レール高さ(mm)23 ブロック幅W(mm)60 ブロック長さ(mm)106 ブロック高さ(mm)38 ブロック取付穴種類タップ穴 寸法S×l(mm)M8×10 基本動定格荷重(kN)44.8 基本静定格荷重(kN)66.6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)40 寸法D0(Φmm)5.2 寸法E(mm)12 寸法e0(mm)5.8 寸法F(mm)80 寸法f0(mm)9 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 寸法H3(mm)7 寸法K(mm)38 寸法L(mm)106 寸法L0(mm)602〜678 寸法L1(mm)80 高さM(mm)45 寸法N(mm)11 寸法T(mm)8 寸法W(mm)60 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)16 グリースニップルB-M6F 型番SHS30R
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01124996 SHS30R1SS+602L〜678L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813〜 税込6,394 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする