ZB-015 マルチツールケース7丁差 アステージ(ACCS) 01141078

マルチツールケース7丁差

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01141078 品番ZB-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリエステル ブラック 寸法(mm)130×80×255 質量(g)200 適合ベルト幅(mm)60 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01141078
2020-04-27
用途:
越道具に装着
有限会社 松本商会 様

使用していたSK11の一部破れがあり
こちらに交換、立寸法が短いので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする