ZB-022 ZEROブラック 電工袋 アステージ(ACCS) 01141105

ZB-022 ZEROブラック 電工袋 アステージ(ACCS) 01141105 ZB-022 ZEROブラック 電工袋 アステージ(ACCS) 01141105

ZEROブラック 電工袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01141105 品番ZB-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル ブラック 形状2段 寸法(mm)240×135×250 質量(g)299 タイプ2段 適合ベルト幅(mm)60 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01141105
2016-09-29
用途:
シーリング工事時
建設業・工事業

今までも使っていた腰袋で何処のホームセンターを探しても無かったので助かりました。サイズ感も良いし何処を取っても完璧です。

対象商品:
01141105
2016-05-21
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安くても 十分使える

対象商品:
01141105
2016-06-16
用途:
塗装作業

値段のわりにしっかりしていて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする