トラック用タップボルト(ドレンプラグ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーふそう、他 仕様20mm/P1.5×1本 注文コード01145646 品番ST690-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はメーカー・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。

仕様20mm/P1.5×1本 メーカーふそう、他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-14
用途:
補修作業
その他業種

何故か三菱アイはエンジンオイルパンのドレンボルトがM24というトラックに使うボルトを使用してます。
そのオイルパンのネジ山をナメてしまい、その補修にこのタップボルトの存在知りました。
締付と緩めるを繰り返しながら新たなネジ山を作り、純正の規定トルクで締めて、修理完了です。
オイルパン交換となると高額になるので、本当に助かりました!

対象商品:
70771716
2023-11-04
用途:
車のメンテナンス

ミッションのドレンのネジ山が破損したので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70771716
2022-03-26
用途:
機械修理
有限会社永峯総業 様 (建設業・工事業)

ダンピングランマーの駆動のオイルドレンに使いました。オイル漏れなく完璧です。

対象商品:
01145655
2020-05-23
用途:
トラックのオイルパンに使いました。
株式会社ERFOLG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思った以上にいい商品です。
困ったときはこのタップボルト使ってみてください。

対象商品:
01145646
2018-09-05
用途:
乗用車ミッションのフィラーボルトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダS2000のミッションフィラーボルトとして利用しています(20mm)今のところ不具合はないので、大丈夫かと思います。ボルト頭が27mmになるので要注意です

1人が参考にしています
対象商品:
01145655
2017-10-25
用途:
自動車の修理時
株式会社スズキ自販M・Cひさだ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業はボルトをねじ込むだけなので、とても簡単でした。もう少しネジ山が大きくてもいいように思います。

対象商品:
01145646
2019-03-07
用途:
整備作業

日野の大型だとオイルパンがかなり固いようで、これだけではねじ山が負けてつぶれてしまいましたので、ハンドタップM20X1.5で切って作業する方が確実です。切ったカスがオイルパンにすこし入るのが気になりますが、ドレンを開けっ放しで、オイルを何リッターか入れて流すくらいしかできませんが。
でも大変助かりました。以前はオイルパンを外して、業者さんに持ち込んでと大変でしたので。

対象商品:
01145646
2017-02-16
用途:
自動車エンジンのドレンの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミオイルパンのドレンメスネジ部が舐めてしまい、ヘリサート加工するのにエンジンを降ろす覚悟をしていましたが、ネットで当商品を見つけ使用しました。4山くらいしかネジがかみ合っていないと思いますが、締め付けもキッチリできて、オイルの滲みも無く助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする